Eriks
FESTO

FESTO Öler LOE-1/4-D-MIDI 186479

  • ERIKS:11635685
  • Hersteller:186479
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 144.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 155.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LOE
Grösse
Midi
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Schalenschutz
Metall
Material Behälter
Polycarbonat
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Dichtungsmaterial
NBR
Strömungsrichtung
links ? rechts
Max. Betriebsdruck
16
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Reservoirinhalt
0.11 l
Fördervolumen
2800 l/min
Gewicht
630 g
Alternativen
Product Image

FESTO Öler MS6-LOE-1/4-R 529779

  • ERIKS:11645952
  • Manufacturer:529779

CHF 53.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026