Eriks
FESTO

FESTO Öler MS6-LOE-1/4-R 529779

  • ERIKS:11645952
  • Hersteller:529779
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS6-LOE
Grösse
6
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Schalenschutz
Kunststoff
Material Behälter
Polycarbonat
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Strömungsrichtung
links ? rechts
Max. Betriebsdruck
16
Einsatztemperatur
von 0 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Reservoirinhalt
0.075 l
Fördervolumen
2500 l/min
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
600 g