CHF 244.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 263.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | SMTO |
Gehäusebauform | Rund |
Messprinzip | Magnetisch-induktiv |
Betriebsspannung bei DC | von 10 bis 30 V |
Ausführung des Schaltausgangs | PNP |
Ausführung der Schaltfunktion | Schliesser (NO) |
Elektrischer Anschluss | Stecker, M8x1, 3-polig |
Schaltzustandsanzeige | LED Gelb |
Max. Ausgangsstrom | 200 |
Umgebungstemperatur | von -25 bis 70 °C |
Schutzart (IP) | IP67 |
Gewicht | 6 g |
CHF 23.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026