FESTO

FESTO Näherungsschalter SMT-8G-PS-24V-E-0,3Q-M8D 547860

  • ERIKS:12263693
  • Hersteller:547860
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SMT-8
Gehäusebauform
Für T-Nut
Messprinzip
magnetoresistiv
Betriebsspannung bei DC
von 10 bis 30 V
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Elektrischer Anschluss
Stecker, M8x1, 3-polig
Kabellänge
0.3 m
Material Kabelmantel
TPE-U(PU)
Max. Ausgangsstrom
100
Umgebungstemperatur
von -20 bis 70 °C
Schutzart (IP)
IP65/IP68
Gewicht
0 g
Alternativen

CHF 23.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026