FESTO

FESTO Näherungsschalter SMT-8-SL-PS-LED-24-B 562019

  • ERIKS:12154981
  • Hersteller:562019
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SMT-8
Gehäusebauform
Für T-Nut
Messprinzip
magnetoresistiv
Betriebsspannung bei DC
von 10 bis 30 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC
24 V
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Elektrischer Anschluss
Stecker, M8x1, 3-polig
Schaltzustandsanzeige
LED Gelb
Max. Ausgangsstrom
100
Umgebungstemperatur
von -20 bis 70 °C
Schutzart (IP)
IP65/IP68
Gewicht
4.2 g
Alternativen

CHF 23.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026