FESTO

FESTO Näherungsschalter SMEO-1-S-24-B 150847

  • ERIKS:23210680
  • Hersteller:150847
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 115.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 124.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SMEO-1
Gehäusebauform
Blockbauweise
Messprinzip
magnetisch Reed
Betriebsspannung bei DC
von 0 bis 30 V
Ausführung des Schaltausgangs
kontaktbehaftet bipolar
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Elektrischer Anschluss
Stecker, M8x1, 3-polig
Max. Ausgangsstrom
1000
Umgebungstemperatur
von -20 bis 70 °C
Schutzart (IP)
IP67
Gewicht
20 g
Alternativen

CHF 23.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026