CHF 52.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.58inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | SME-8M |
Gehäusebauform | Für T-Nut |
Messprinzip | magnetisch Reed |
Betriebsspannung bei DC | von 5 bis 30 V |
Ausführung des Schaltausgangs | kontaktbehaftet bipolar |
Ausführung der Schaltfunktion | Öffner (NC) |
Elektrischer Anschluss | Kabel, 3-adrig |
Schaltzustandsanzeige | LED Gelb |
Kabellänge | 7.5 m |
Material Kabelmantel | TPE-U(PU) |
Max. Ausgangsstrom | 80 |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 70 °C |
Schutzart (IP) | IP65/IP68 |
Gewicht | 87.1 g |
CHF 28.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026