FESTO

FESTO Näherungsschalter SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-OE 574340

  • ERIKS:12467576
  • Hersteller:574340
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SMT-8M-A
Gehäusebauform
Für T-Nut
Messprinzip
magnetoresistiv
Betriebsspannung bei DC
von 5 bis 30 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC
24 V
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Ausführung der Schaltfunktion
Öffner (NC)
Elektrischer Anschluss
Kabel offenes Ende 3-adrig
Schaltzustandsanzeige
LED Gelb
Kabellänge
7.5 m
Farbe Kabelmantel
Grau
Material Kabelmantel
TPE-U(PU)
Max. Ausgangsstrom
100
Umgebungstemperatur
von -40 bis 85 °C
Schutzart (IP)
IP65/IP68/IP69K
Gewicht
85.1 g