FESTO

FESTO Mehrfachverteiler QSLV4-3/8-10 153238

  • ERIKS:11630270
  • Hersteller:153238
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSLV4
Hersteller ID
QSLV4-3/8-10
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Nenngröße
5.1 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
98 g
Alternativen

CHF 14.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026