Eriks
FESTO

FESTO Mehrfachverteiler, QSLV4-G3/8-10, QSLV Serie, Aussengewinde BSPP (G), 3/8 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:11635558
  • Hersteller:186250
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSLV
Typ
Multiple distributor
Hersteller ID
QSLV4-G3/8-10
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Nenngröße
5.1 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Gewicht
94 g