FESTO

FESTO Magnetventil MN1H-2-3/4-MS 161731

  • ERIKS:23210764
  • Hersteller:161731
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 277.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 300.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MN1H
Durchfluss bei 6 bar
10 l/min
Betriebsdruck
von 0.5 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
20
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Messing
Alternativen
Product Image

FESTO Magnetventil VZWM-L-M22C-G34-F4 546149

  • ERIKS:11650243
  • Manufacturer:546149

CHF 118.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026