CHF 118.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 127.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VZWM |
Durchfluss bei 6 bar | 10 l/min |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 2/2 geschlossen, Monostabil |
Baugröße | 27.5 |
Material Gehäuse | Messing |
Material Dichtung | NBR |