CHF 51.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MSW |
Belastungszyklus | 100% |
Schutzart (IP) | IP65 |
Reaktionszeit (Angabe) | 10 ms |
CHF 9.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026