FESTO

FESTO Magnetspule VACF-B-B2-3W 8030808

  • ERIKS:12945090
  • Hersteller:8030808
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VACF
Stromart
Wechselstrom
Spannung
230/240
Frequenz
50/60
Spannungstoleranz
+/- 10 %
Stromaufnahme
4.6 VA
Belastungszyklus
100%
Schutzart (IP)
IP65
Umgebungstemperatur
von -20 bis 50 °C