FESTO

FESTO Magnetspule MSW-230AC-60-OD 34408

  • ERIKS:11628044
  • Hersteller:34408
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MSW
Belastungszyklus
100%
Schutzart (IP)
IP65
Reaktionszeit (Angabe)
10 ms
Alternativen
Product Image

FESTO Magnetspule VACF-B-B2-3W 8030808

  • ERIKS:12945090
  • Manufacturer:8030808

CHF 9.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026