FESTO

FESTO Magnetspule MSW-230AC 3592

  • ERIKS:23209687
  • Hersteller:3592
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MSW
Stromart
Wechselstrom
Spannung
230
Frequenz
50/60
Spannungstoleranz
+/- 10 %
Schutzart (IP)
IP65
Umgebungstemperatur
von -5 bis 40 °C
Alternativen
Product Image

FESTO Magnetspule VACF-B-B2-3W 8030808

  • ERIKS:12945090
  • Manufacturer:8030808

CHF 9.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026