CHF 25.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MSFW |
Stromart | Wechselstrom |
Spannung | 230 |
Frequenz | 50/60 |
Spannungstoleranz | +/- 10 % |
Frequenztoleranz | +/- 5% |
Stromaufnahme | 7 VA |
Belastungszyklus | 100% |
Schutzart (IP) | IP65 |
Umgebungstemperatur | von -5 bis 40 °C |
Reaktionszeit (Angabe) | 10 ms |
CHF 9.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026