Eriks
FESTO

FESTO L-Steckverschraubung, QSLV-3/8-10, QSLV Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 3/8 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:23212749
  • Hersteller:153093
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.99inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSLV
Typ
Push-in L-fitting
Hersteller ID
QSLV-3/8-10
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Nenngröße
8 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
63 g
Alternativen
Product Image

FESTO L-Steckverschraubung QSLV-G3/8-10 186144

  • ERIKS:11635457
  • Manufacturer:186144

CHF 7.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.93inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026