FESTO

FESTO L-Steckverschraubung QSLV-G3/8-10 186144

  • ERIKS:11635457
  • Hersteller:186144
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.93inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSLV
Hersteller ID
QSLV-G3/8-10
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Nenngröße
6.4 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
74 g