Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | NPQR-L |
Hersteller ID | NPQR-L-M5-Q6 |
Form | L-förmig |
Material | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 5 |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 16 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Material Dichtung | FPM (FKM) |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Schraubbefestigung | Außensechskant |