| L-Steckverschraubung NPQR-L-M5-Q6 8098626 | NPQR-L-M5-Q6 | 6 | Aussengewinde (M) | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| L-Steckverschraubung NPQR-L-G18-Q6 8085681 | NPQR-L-G18-Q6 | 6 | Aussengewinde BSPP (G) | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| L-Steckverschraubung NPQR-L-G18-Q4 8085680 | NPQR-L-G18-Q4 | 4 | Aussengewinde BSPP (G) | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| L-Steckverschraubung NPQR-L-M5-Q4 8085679 | NPQR-L-M5-Q4 | 4 | Aussengewinde (M) | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| L-Steckverschraubung NPQR-L-G38-Q12 8085687 | NPQR-L-G38-Q12 | 12 | Aussengewinde BSPP (G) | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| L-Steckverschraubung NPQR-L-G14-Q6 8085683 | NPQR-L-G14-Q6 | 6 | Aussengewinde BSPP (G) | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| L-Steckverschraubung NPQR-L-G12-Q12 8085688 | NPQR-L-G12-Q12 | 12 | Aussengewinde BSPP (G) | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| L-Steckverschraubung NPQR-L-G18-Q8 8085682 | NPQR-L-G18-Q8 | 8 | Aussengewinde BSPP (G) | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Knie-inschroefkoppeling, 8085671, Edelstahl, 3, 2 mm / M5 | | | | | CHF 51.81/stück |
| Knie-inschroefkoppeling, 8085670, Edelstahl, 6 mm / 1/4" | | | | | CHF 43.81/stück |
| Knie-inschroefkoppeling, 8085696, Edelstahl, 1/4" / 3/8" | | | | | CHF 157.13/stück |
| Knie-inschroefkoppeling, 8099104, Edelstahl, 16 mm / 1/2" | | | | | CHF 113.03/stück |
| Knie-inschroefkoppeling, 8085724, Edelstahl, 8 mm / 1/8" | | | | | CHF 53.42/stück |
| Knie-inschroefkoppeling, 8085727, Edelstahl, 12 mm | | | | | CHF 156.48/stück |
| Knie-inschroefkoppeling, 8085721, Edelstahl, 10 mm / 3/8" | | | | | CHF 125.82/stück |
| Knie-inschroefkoppeling, 8085728, Edelstahl, 10 mm / 1/8" | | | | | CHF 219.05/stück |
| Knie-inschroefkoppeling, 8085708, Edelstahl, 8 mm / 1/4" | | | | | CHF 78.87/stück |
| Knie-inschroefkoppeling, 8099103, Edelstahl, M5 | | | | | CHF 38.32/stück |
| Knie-inschroefkoppeling, 8085723, Edelstahl, 4 mm | | | | | CHF 50.16/stück |
| Knie-inschroefkoppeling, 8085726, Edelstahl, 10 mm | | | | | CHF 96.78/stück |
| Knie-inschroefkoppeling, 8085725, Edelstahl, 8 mm | | | | | CHF 64.29/stück |
| Knie-inschroefkoppeling, 8104803, Edelstahl, M5 | | | | | CHF 6.95/stück |
| Knie-inschroefkoppeling, 8085689, Edelstahl, 14 mm / 1/2" | | | | | CHF 78.81/stück |
| Knie-inschroefkoppeling, 8085690, Edelstahl, 16 mm / 1/2" | | | | | CHF 110.32/stück |
| Knie-inschroefkoppeling, 8087514, Edelstahl, 6 mm / 3/8" | | | | | CHF 91.40/stück |