FESTO

FESTO L-Steckverschraubung NPQR-L-M5-Q4 8085679

  • ERIKS:14077126
  • Hersteller:8085679
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQR-L
Hersteller ID
NPQR-L-M5-Q4
Form
L-förmig
Material
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 5
Nenngröße
2 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 16 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Lösering
Hochlegierter Stahl rostfrei
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
8.3 g