FESTO

FESTO L-Steckverschraubung NPQR-L-G18-Q6 8085681

  • ERIKS:14077132
  • Hersteller:8085681
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQR-L
Hersteller ID
NPQR-L-G18-Q6
Form
L-förmig
Material
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Nenngröße
4 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 16 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Lösering
Hochlegierter Stahl rostfrei
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
16.4 g