FESTO

FESTO L-Steckverschraubung CRQSL-M5-6 162871

  • ERIKS:11632440
  • Hersteller:162871
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRQSL
Hersteller ID
CRQSL-M5-6
Form
L-förmig
Material
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 5
Nenngröße
2 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -15 bis 120 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Dichtung
FPM
Material Lösering
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
18 g
Alternativen
Product Image

FESTO L-Steckverschraubung NPQR-L-M5-Q6 8098626

  • ERIKS:14071710
  • Manufacturer:8098626
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden