FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PFAN-8X1,25-NT 197063

  • ERIKS:23212990
  • Hersteller:197063
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.53/ Meterexkl. MwSt

CHF 26.52inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PFAN
Material Schlauch
PFA
Innendurchmesser
5.9 mm
Wandstärke
1.25 mm
Außendurchmesser
8 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
15 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 150 °C
Farbe
Natur
Min. Biegeradius
25 mm
FDA-Prüfung
Ja
Härte
D 60 +5
Gewicht pro Meter
49 g
Alternativen
Product Image

FESTO Kunststoffschlauch PTFEN-8X1-NT 8061173

  • ERIKS:13349035
  • Manufacturer:8061173

CHF 7.02/ Meterexkl. MwSt

CHF 7.59inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026