Eriks
FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PTFEN-8X1-NT 8061173

  • ERIKS:13349035
  • Hersteller:8061173
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.02/ Meterexkl. MwSt

CHF 7.59inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PTFEN
Material Schlauch
PTFE
Innendurchmesser
5.9 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
8 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
12 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 150 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Natur
Min. Biegeradius
64 mm
FDA-Prüfung
Ja
Härte
D 55 +/-5
Gewicht pro Meter
47 g