FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PAN-6X1-SW 553913

  • ERIKS:11651096
  • Hersteller:553913
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.51/ Meterexkl. MwSt

CHF 2.71inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PAN
Material Schlauch
TPE-A
Innendurchmesser
4 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
6 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
19 bar
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
14 mm
Härte
D 55 +/-3
Gewicht pro Meter
16 g
Alternativen
Product Image

FESTO Kunststoffschlauch PAN-MF-6X1-SW 570358

  • ERIKS:12748837
  • Manufacturer:570358

CHF 2.08/ Meterexkl. MwSt

CHF 2.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026