FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PAN-MF-6X1-SW 570358

  • ERIKS:12748837
  • Hersteller:570358
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.08/ Meterexkl. MwSt

CHF 2.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PAN
Material Schlauch
Polyamid 12
Innendurchmesser
4 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
6 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
27 bar
Temperaturbereich
von -60 bis 100 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
15 mm
DIN-Norm
DIN 73378-PA12-PHL
Härte
D 65 +/-3
Gewicht pro Meter
16 g