FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PAN-6X1-SW-500 553901

  • ERIKS:12264530
  • Hersteller:553901
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.76/ Meterexkl. MwSt

CHF 1.90inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PAN
Material Schlauch
TPE-A
Innendurchmesser
4 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
6 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
19 bar
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C
Rollenlänge
500 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
14 mm
Härte
D 55 +/-3
Gewicht pro Meter
16 g
Alternativen
Product Image

FESTO Kunststoffschlauch PAN-MF-6X1-SW-500 572093

  • ERIKS:14169995
  • Manufacturer:572093

CHF 1.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.58inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026