FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PAN-MF-6X1-SW-500 572093

  • ERIKS:14169995
  • Hersteller:572093
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.58inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PAN
Material Schlauch
Polyamid 12
Innendurchmesser
4 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
6 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
27 bar
Temperaturbereich
von -60 bis 100 °C
Rollenlänge
500 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
15 mm
DIN-Norm
DIN 73378-PA12-PHL
Härte
D 65 +/-3
Gewicht pro Meter
16 g