FESTO

FESTO Kompaktzylinder ADVU-20-25-P-A 156518

  • ERIKS:23210767
  • Hersteller:156518
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 150.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADVU
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
M 5 mm
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde fix
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Zylinderrohr
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Kompaktzylinder ADN-20-25-I-P-A 536246

  • ERIKS:11647654
  • Manufacturer:536246

CHF 41.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026