FESTO

FESTO Kompaktzylinder ADN-20-25-I-P-A 536246

  • ERIKS:11647654
  • Hersteller:536246
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADN
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 21287
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
M 5 mm
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde fix
Gewindemaß Kolbenstange
M 6
Material Zylinderrohr
Aluminium-Knetlegierung, glatt gleiteloxiert
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PUR)
Material Deckel
Aluminium, eloxiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 10 bar