Eriks
FESTO

FESTO Kolbenantrieb DFPK-46-17-PR-V4 8083960

  • ERIKS:14086388
  • Hersteller:8083960
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DFPK
Baugröße
46
Hublänge
17 mm
Anschluss
G1/8 in
Material Gehäuse
Edelstahlguss
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
FPM
Material Deckel
Edelstahlguss
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 5 bis 10 bar