| Kolbenantrieb DFPK-75-20-V4 8083963 | 75 | 20 | G1/8 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Kolbenantrieb DFPK-75-20-PR-V4 8083964 | 75 | 20 | G1/8 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Kolbenantrieb DFPK-75-20-D-V4 8083966 | 75 | 20 | G1/8 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Kolbenantrieb DFPK-75-20-S-V4 8083965 | 75 | 20 | G1/8 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Kolbenantrieb DFPK-46-17-S-V4 8083961 | 46 | 17 | G1/8 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Kolbenantrieb DFPK-46-17-D-V4 8083962 | 46 | 17 | G1/8 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Kolbenantrieb DFPK-46-17-V4 8083959 | 46 | 17 | G1/8 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Kolbenantrieb DFPK-46-17-PR-V4 8083960 | 46 | 17 | G1/8 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |