FESTO

FESTO Filter-Regelventil LFR-3/4-D-7-MIDI 162707

  • ERIKS:11632345
  • Hersteller:162707
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 225.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 244.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFR
Grösse
Midi
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Manuell
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
16
Einstellbereich
0.5 - 7 bar
Fördervolumen
4000 l/min
Gewicht
900 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Alternativen

CHF 69.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026