CHF 69.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MS6 |
Grösse | 6 |
Funktion | Filter-Regler |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/2 in |
Abscheidegrad | 40 µm |
Mit Manometer | Ja |
Ablass | Manuell |
Material Behälter | PC |
Strömungsrichtung | links ? rechts |
Abschließbar | Ja |
Fördervolumen | 6200 l/min |
Gewicht | 875 g |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
CHF 57.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026