Eriks
FESTO

FESTO Filter LF-D-5M-MIDI 192558

  • ERIKS:23212118
  • Hersteller:192558
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LF
Grösse
Midi
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Abscheidegrad
5 µm
Ablass
Manuell
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 16 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Schalenschutz
Metall
Material Filterelement
PE
Gewicht
700 g
Alternativen
Product Image

FESTO Filter MS6-LF-1/2-CRM 529607

  • ERIKS:23212347
  • Manufacturer:529607

CHF 42.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026