CHF 42.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MS6 |
Grösse | 6 |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Anschluss | 1/2 in |
Abscheidegrad | 5 µm |
Ablass | Manuell |
Durchfluss (6.3 bar - delta p = 1 bar) | 3200 |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 0 bis 20 bar |
Mit Reservoir | Ja |
Material Behälter | Polycarbonat |
Schalenschutz | Kunststoff |
Material Dichtung | NBR |
Material Filterelement | PE |
Gewicht | 600 g |