CHF 306.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 330.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | LF |
Grösse | Maxi |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Abscheidegrad | 5 µm |
Ablass | Manuell |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 0 bis 16 bar |
Mit Reservoir | Ja |
Material Behälter | Polycarbonat |
Schalenschutz | Metall |
Material Filterelement | PE |
CHF 42.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026