Eriks
FESTO

FESTO Filter LF-1/8-D-5M-MINI 162610

  • ERIKS:11632260
  • Hersteller:162610
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LF
Grösse
Mini
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/8 in
Abscheidegrad
5 µm
Ablass
Manuell
Durchfluss (6.3 bar - delta p = 1 bar)
800
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 16 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Schalenschutz
Metall
Material Filterelement
PE
Gewicht
250 g
Alternativen
Product Image

FESTO Filter MS4-LF-1/8-CRM 529403

  • ERIKS:11645787
  • Manufacturer:529403

CHF 30.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026