FESTO

FESTO Filter MS4-LF-1/8-CRM 529403

  • ERIKS:11645787
  • Hersteller:529403
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS4
Grösse
4
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/8 in
Abscheidegrad
5 µm
Ablass
Manuell
Durchfluss (6.3 bar - delta p = 1 bar)
1000
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 14 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Schalenschutz
Kunststoff
Material Dichtung
NBR
Material Filterelement
PE
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
189 g