Eriks
FESTO

FESTO Filter LF-1/4-D-MIDI 186459

  • ERIKS:23213173
  • Hersteller:186459
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 124.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LF
Grösse
Midi
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Ablass
Manuell
Durchfluss (6.3 bar - delta p = 1 bar)
1900
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 16 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Schalenschutz
Metall
Material Filterelement
PE
Gewicht
700 g
Alternativen
Product Image

FESTO Filter MS6-LF-1/4-ERM 529631

  • ERIKS:11645893
  • Manufacturer:529631

CHF 46.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026