Eriks
FESTO

FESTO Filter MS6-LF-1/4-ERM 529631

  • ERIKS:11645893
  • Hersteller:529631
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS6
Grösse
6
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Ablass
Manuell
Durchfluss (6.3 bar - delta p = 1 bar)
2500
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 20 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Schalenschutz
Kunststoff
Material Dichtung
NBR
Material Filterelement
PE
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
600 g