Eriks
FESTO

FESTO Filter LF-1/2-D-5M-MAXI 186464

  • ERIKS:11635670
  • Hersteller:186464
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 323.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 349.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LF
Grösse
Maxi
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
5 µm
Ablass
Manuell
Durchfluss (6.3 bar - delta p = 1 bar)
3700
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 16 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Schalenschutz
Metall
Material Filterelement
PE
Gewicht
1340 g
Alternativen
Product Image

FESTO Filter MS6-LF-1/2-CRM 529607

  • ERIKS:23212347
  • Manufacturer:529607

CHF 42.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026