Eriks
FESTO

FESTO Feinfilter LFMB-D-MINI-DA 532811

  • ERIKS:11646624
  • Hersteller:532811
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 169.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 182.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFMB
Grösse
Mini
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Abscheidegrad
1 µm
Ablass
Manuell
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 16 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Schalenschutz
Metall
Material Filterelement
Borsilikat-Faser
Gewicht
283 g
Alternativen
Product Image

FESTO Feinfilter MS4-LFM-1/4-BRM-DA 536818

  • ERIKS:11647884
  • Manufacturer:536818

CHF 64.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026