FESTO

FESTO Feinfilter MS4-LFM-1/4-BRM-DA 536818

  • ERIKS:11647884
  • Hersteller:536818
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS4
Grösse
4
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
1 µm
Ablass
Manuell
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 14 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Schalenschutz
Kunststoff
Material Dichtung
NBR
Material Filterelement
Borsilikat-Faser
Gewicht
190 g