Eriks
FESTO

FESTO Feinfilter LFMB-3/8-D-MINI-DA 532819

  • ERIKS:11646632
  • Hersteller:532819
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 173.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 187.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFMB
Grösse
Mini
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
3/8 in
Abscheidegrad
1 µm
Ablass
Manuell
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 16 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Schalenschutz
Metall
Material Filterelement
Borsilikat-Faser
Gewicht
368 g
Alternativen
Product Image

FESTO Feinfilter MS4-LFM-1/4-BRM-DA 536818

  • ERIKS:11647884
  • Manufacturer:536818

CHF 64.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026