FESTO

FESTO Einschaltventil HEL-1/8-D-MINI 165076

  • ERIKS:11633090
  • Hersteller:165076
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 145.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 156.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HEL
Art der Betätigung
Pneumatisch
Ausführung
Kolbenschieber
Ventilfunktion
2/2 geschlossen, Monostabil
Anschluss
BSPP(G)
Anschluss
1/8 in
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Mit Manometer
Nein
Mit Drucksensor
Nein
Mit Schalldämpfer
Nein
Mit Konsole
Nein
Strömungsrichtung
nicht reversibel
Nennvolumenstrom
1000 l/min
Betriebsdruck
von 3 bis 16 bar
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Gewicht
126 g
Alternativen
Product Image

FESTO Druckaufbauventil MS4-DL-1/8 529533

  • ERIKS:11645842
  • Manufacturer:529533

CHF 61.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026