FESTO

FESTO Druckaufbauventil MS4-DL-1/8 529533

  • ERIKS:11645842
  • Hersteller:529533
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS-DL
Art der Betätigung
Pneumatisch
Ausführung
Kolbensitz
Ventilfunktion
2/2
Anschluss
BSPP(G)
Anschluss
1/8 in
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Mit Manometer
Nein
Mit Drucksensor
Nein
Mit Schalldämpfer
Nein
Mit Konsole
Nein
Strömungsrichtung
links ? rechts
Nennvolumenstrom
1000 l/min
Betriebsdruck
von 4 bis 14 bar
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
213 g