FESTO

FESTO Einschaltventil HEL-1/4-D-MIDI 186521

  • ERIKS:11635718
  • Hersteller:186521
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 192.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 208.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HEL
Art der Betätigung
Pneumatisch
Ausführung
Kolbenschieber
Ventilfunktion
2/2 geschlossen, Monostabil
Anschluss
BSPP(G)
Anschluss
1/4 in
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Mit Manometer
Nein
Mit Drucksensor
Nein
Mit Schalldämpfer
Nein
Mit Konsole
Nein
Strömungsrichtung
nicht reversibel
Nennvolumenstrom
2600 l/min
Betriebsdruck
von 3 bis 16 bar
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Gewicht
270 g
Alternativen
Product Image

FESTO Druckaufbauventil MS6-DL-1/4 529819

  • ERIKS:23287336
  • Manufacturer:529819

CHF 81.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026